{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 120 mm | |
Gama de sujeción b | 110 mm | |
Altura de mordazas C | 30 mm | |
Longitud cuerpo base a | 343 mm | |
Altura total c | 66 mm | |
Peso | 6.5 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365045 120 | |
EAN / GTIN | 4045197771032 | |
Número del fabricante | 365045 120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mordaza manual para taladradoras 120 mm
a petición
En stock
365 piezas en stock
US $ 216.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
320 piezas en stock
US $ 635.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
524 piezas en stock
US $ 274.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas A | 120 mm | 120 mm | |
Altura de mordazas C | 30 mm | 40 mm | 39 mm |
Altura total c | 66 mm | 90 mm | 67 mm |
Peso | 6.5 kg | 18 kg | 6.5 kg |
Longitud cuerpo base a | 343 mm | 340 mm | 225 mm |
Gama de sujeción b | 110 mm | 173 mm | 128 mm |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |