{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 150 mm | |
Gama de sujeción b | 209 mm | |
Altura de mordazas C | 40 mm | |
Longitud cuerpo base a | 400 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 226 mm | |
Altura total c | 90 mm | |
Distancia ranuras de sujeción | 189 mm | |
Anchura ranuras de sujeción | 19 mm | |
Longitud total máxima L4 | 652 mm | |
Peso | 23.8 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM gris | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 | |
Número del fabricante | 365035 150 |