{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas b | 120 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 15 kN | |
Altura de bocas C | 28 mm | |
Longitud de mordazas l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Peso | 0,4 kg | |
Material | Aluminio | |
Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 75 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 | |
Número del fabricante | 363324 120A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garra intercambiable blanda 120A mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 46.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 38.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
US $ 54.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas b | 120 | |
Altura de bocas C | 28 | 28 |
Longitud de mordazas l | 39 | 50 |
l2 | 44 | |
Fuerza de apriete máxima | 15 | |
Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco |