{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas b | 75 mm | |
Altura de bocas C | 26 mm | |
Altura h1 | 23 mm | |
Altura h2 | 18 mm | |
Longitud de mordazas l | 39 mm | |
Longitud l1 | 3 mm | |
Peso | 0,4 kg | |
Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 75 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363314 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087038 | |
Número del fabricante | 363314 75 |