Mordaza intercambiable blanda, Tipo: 80S

Número de artículo: 363034 80S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material 1.7227
Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 24 mm
Longitud de mordazas l 40 mm
Adecuado para el código de color Xtric 50
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Número del fabricante 363034 80S

Descripción

Aplicación:

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Nota:

Se dispone de guía de cola de milano para el cambio rápido de mordazas. Versión S de acero y A de aluminio. Material previo serrado; solo lado inferior mecanizado. En el artículo 363034 80A, apretar solo con 12,5 Nm como máx. (12,5 Nm = 0,5 t). En el artículo 363034 120A, apretar solo con 34 Nm como máx. (34 Nm = 1 t). En el artículo 363034 160A, apretar solo con 82,5 Nm como máx. (82,5 Nm = 2 t).