{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Altura de bocas C | 38 mm | |
Altura h1 | 3 mm | |
Altura h2 | 18 mm | |
Longitud de mordazas l | 66 mm | |
Longitud l1 | 3 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Adecuado para el código de color | Xtric 125 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363026 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221409 | |
Número del fabricante | 363026 80C |