Bocas de mordaza de recambio del sistema LANG con recubrimiento 125

Número de artículo: 363022 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

b1 125 mm
Altura de bocas C 38 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 18 mm
Longitud de mordazas l 66 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 1,35 kg
Adecuado para el código de color Xtric 125
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363022 125
EAN / GTIN 4062406221393
Número del fabricante 363022 125

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.
Con recubrimiento en la superficie de apriete lisa para una fuerza de retención óptima.
Se necesita estampado previo del contorno del diente.