Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de bocas de base blandas, Para anchura de mordazas: 160mm

Número de artículo: 362520 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de mordazas 160 mm
Adecuado para el código de color TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362520 160
Número del fabricante 6921034023031

Descripción

Aplicación:

Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo. A petición, bocas de compensación para la sujeción múltiple de material redondo o para sujetar piezas de trabajo con irregularidades superficiales.

Idóneo para:

GARANT-CN n.° 360510; 360465; 361290.
HOLEX n.° 362010.
ALLMATIC N. º 362250362300, así como con mordaza de base n.º 361500361520, adecuados para versión NC8. Bocas de adaptación n.º 361600, 361620 también adecuadas para todas las versiones CN.

Nota:

Pedir por separado los tornillos de fijación n.º 362621 M10×23.