Mordaza modular 200/4 mm

Número de artículo: 362100 200/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Gerardi 200
Anchura de bocas A 200 mm
Peso 74 kg
Longitud total L 695 mm
Gama de sujeción b 400 mm
Altura del cuerpo de base G 70 mm
Altura de bocas C 65 mm
Ranura de ajuste longitudinal l 16 mm
Ranura de ajuste transversal n 16 mm
Fuerza de apriete máxima con 120 Nm 40 kN
Código de colores para los accesorios adecuados Gerardi 200
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362100 200/4
EAN / GTIN 2050001719539
Número del fabricante 3.05.40000, T.5/400

Descripción

Ejecución:

  • Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).
  • Ajuste fácil de la abertura de sujeción.
  • Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.
  • Templado por cementación HRC 60.
  • Paralelismo 0,02 mm.

Volumen de suministro:

Incluye bocas de tracción para abajo, 1 tope de la pieza, 2 tuercas correderas en ranura n.° 362160 tam. 16/16, 1 llave de apriete, 1 llave de mango transversal.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste,ver n.º 362160.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra