{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo | 125 | |
Anchura de bocas b | 124.4 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 46.5 mm | |
Altura de bocas C | 39.5 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Longitud de mordazas l | 75 mm | |
Longitud l1 | 32 mm | |
Longitud l2 | 8.8 mm | |
Adecuado para el código de color | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361390 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402002 | |
Número del fabricante | 6921684102031 | |
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |