{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 160.4 mm | |
Altura de bocas C | 49.8 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud de mordazas l | 104 mm | |
Longitud l1 | 44 mm | |
Adecuado para el código de color | TitanSense | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361348 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402996 | |
Número del fabricante | 6921844051031 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Boca escalonada para insertos de agarre fija, Para tipo: 160
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 842.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 607.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 609.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas b | 160.4 mm | 160 mm | 160 mm |
Altura de bocas C | 49.8 mm | 49.8 mm | 49.8 mm |
Longitud de mordazas l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Altura h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud l1 | 44 mm | 64 mm | 54 mm |
Adecuado para el código de color | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco |