Tracción hacia abajo mordaza intercambiable 100

Número de artículo: 361136 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 40 mm
Longitud de mordazas l 60 mm
Número de ranuras para insertos 4
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Número del fabricante 361136 100

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado

Aplicación:

Sistema de tracción hacia abajo en combinación con chapas de apoyo n.° 361161 e insertos de tracción hacia abajo n.° 361162. Óptimo para el mecanizado de la 6ª cara, porque la pieza de trabajo se aprieta sobre el riel básico mediante tracción hacia abajo y chapas de apoyo. Alturas de apoyo posibles de 5, 10 y 15 mm