Boca superpuesta estándar 100

Número de artículo: 361124 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 40 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 60 mm
Longitud l1 12 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361124 100
EAN / GTIN 4045197849045
Número del fabricante 361124 100

Descripción

Ejecución:

Revestido, templado y rectificado.

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas suplementarias n.º 361140361149.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.