Juego de alineación y fijación 22 mm

Número de artículo: 360530 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura de la mesa en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de ranura de la mesa en T 22 mm
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360530 22
EAN / GTIN 4250364401340
Número del fabricante 6921285607031

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye 4 tornillos, arandelas, 4 tuercas corr. en ranura en T, 2 tuercas corr. en ranura de ajuste.

Nota:

360800 125/200 - También se puede utilizar para 360405-90 y 360600-90.