{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción B - A | 3.6 mm - 25 mm | |
Altura de apoyo C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ de sujeción 90° | 8 mm - 22 mm | |
⌀ de sujeción 120° | 8 mm - 26 mm | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360148 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801920 | |
Número del fabricante | 360148 120 |