Par de mordazas intercambiables Grip, Para tipo: 120

Número de artículo: 360141 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
50 piezas en stock 50 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 120 mm
Gama de sujeción B - A 107 mm - 132 mm
Altura de apoyo C 60 mm
Para tipo 120
Adecuado para el código de color ZC120
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360141 120
EAN / GTIN 4045197680846
Número del fabricante 360141 120

Descripción

Ejecución:

Altura de fijación = 4 mm.

Material:

Acero para herramientas nitrurado de corta duración.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.