Par de mordazas intercambiables Grip 120

Número de artículo: 360140 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 120 mm
Gama de sujeción B - A 6 mm - 107 mm
Altura de apoyo C 57.18 mm
Para tipo 120
Adecuado para el código de color ZC120
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360140 120
EAN / GTIN 4045197680839
Número del fabricante 360140 120

Descripción

Ejecución:

Altura de fijación = 4 mm.

Material:

Acero para herramientas nitrurado de corta duración.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.