{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 80 mm | |
Fuerza de sujeción | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Par de giro | 6 Nm; 12 Nm; 17.5 Nm; 25 Nm | |
Carrera máx. | 3 mm | |
Tornillo de amarre SW | 6 mm | |
Tornillo de articulación SW1 | 4 mm | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360084 80 | |
EAN / GTIN | 4045197481450 | |
Número del fabricante | 360084 80 |