• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Riel de sujeción múltiple 80, Longitud del riel: 400mm

Número de artículo: 360080 400

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del riel 400 mm
Longitud L 400 mm
Anchura B 80 mm
Altura H 35 mm
Tipo de producto Riel de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360080 400
EAN / GTIN 4045197479990
Número del fabricante 360080 400

Descripción

Ejecución:

  • Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.
  • La guía base y las mordazas están templadas en la capa marginal.
  • Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 20 kN, par de apriete máximo 25 Nm.
  • Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad sobre plancha de sujeción / placa reticulada o bridas de sujeción.
  • La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.
  • Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.

Partes opcionales:

Para variantes de mordazas de fijación, bandas magnéticas y tope de la pieza, ver n.° del 360084 al 360096. Llave dinamométrica n.° 656050 Tam. 60, perno de sujeción n.° 360025 Tam. 12M10, brida de sujeción n.° 360127

Nota:

Llave dinamométrica, ver n.º656050 tam. 25, perno de sujeción n.º 360025 tam. 12M10.