ZeroClamp disco de sujeción con autoagarre Z120L

Número de artículo: 360045 Z120L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    Fuerza de retención M10 35 kN
    Fuerza de retención M12 50 kN
    Fuerza de entrada 5 kN
    Fuerza de entrada con Turbo 20 kN
    ⌀ disco de sujeción d 120 mm
    Perforación de indexación existente no
    Compensación radial 0.1 mm
    Precisión de repetición < 2,5 µm
    Tipo de producto Disco de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360045 Z120L
    EAN / GTIN 4067263801511
    Número del fabricante 360045 Z120L

    Descripción

    Ejecución:

    • Conexión de aire comprimido de 6 bar necesaria para el desbloqueo.
    • Compensación radial 0,1 mm.
    • Entrada máxima de perno 1 mm.
    • Precisión de repetición < 2,5 µm.
    • Todos los componentes son de acero inoxidable o protegido contra la corrosión.
    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Ventaja:

    • Precisión de repetición < 2,5 µm.
    • Siempre sin holgura gracias al principio HSK. (Cono para mango hueco)
    • Termosimetría gracias a conos de sujeción pretensados. Estos compensan siempre las imprecisiones del calibre de puntas al punto cero.
    • Solo se necesita un tipo de perno de sujeción, de modo que se facilita la logística.
    • 30 % más de volumen de fuerza / carrera en comparación con los discos de sujeción estándar. Aproximación lineal de la corredera de sujeción, no se requiere ninguna división en carrera rápida y de sujeción.
    • Función de soplado, función de turbo y consulta de la posición de la corredera de sujeción.
    • No se necesitan pernos libres o pernos de posición variable, pero funciona también de forma clásica con estos tipos de perno.

    Función:

    Un émbolo rebajado en la zona de la corredera está equipado allí con elementos de arrastre que están dispuestos en un ángulo de 15° y encajan en las correderas.
    Con un movimiento de elevación del émbolo, las correderas de sujeción se mueven radialmente y bloquean el perno de sujeción mediante la fuerza elástica de los 14 tensores.

    Aplicación:

    Para la incorporación individual en dispositivos de sujeción. Para el reequipamiento en placas de base existentes para una mayor fuerza de retención.

    Partes opcionales:

    Perno de sujeción n.° 360025 tam. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 y 25M10.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra