Consola ZeroClamp con calibre de puntas 200 12816

Número de artículo: 360031 12816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Tipo 12816
⌀ disco de sujeción 120 mm
Altura de superestructura H 160 mm
Cantidad de pernos de sujeción 2
Tipo de producto Consola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360031 12816
EAN / GTIN 4045197416087

Descripción

Ejecución:

Con 2 discos de sujeción.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Idóneo para:

Para placas de base con medida de referencia 200.

Volumen de suministro:

Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16.

Partes opcionales:

Acoplamiento rápido n.° 360019 tam. 10241 y tam. 10003.

Nota:

¡Consolas con disco de sujeción de ⌀ 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra