Perno de cierre 138C mm

Número de artículo: 360029 138C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ disco de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ disco de sujeción 138 mm
Tipo de producto Cierre punto de separación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360029 138C
EAN / GTIN 4045197727510
Número del fabricante 360029 138C

Descripción

Ejecución:

Cubierta con forma de plato con obturación por todo el disco de sujeción, incluidos pernos de cierre.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para proteger las zonas de sujeción no usadas de la suciedad y las virutas.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra