Soporte de medición articulado 170 mm

Número de artículo: 359682 170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio de acción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio de acción 170 mm
para relojes comparadores con ⌀ de mango 6 mm; 8 mm
⌀ de vástago de asiento 8 mm
Longitud de vástago de asiento 40 mm
Longitud total 178 mm
Peso 0.35 kg
Color negro
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359682 170
EAN / GTIN 7290005394317

Descripción

Ejecución:

  • Apriete central mecánico de todas las articulaciones, regulable y de progresión continua.
  • Longitud de mango = 40 mm para alojamiento directo.
  • Alojamiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 6 u 8 mm o prisma.