Ejecución:
XCONTROL - Palpador de medición de herramientas táctil para
el control de rotura de la herramienta y la
medición de la longitud de la herramienta. Precisión de medición +/- 0,01 mm y precisión de repetición +/- 0,005 mm.
- Adecuado únicamente para controles Siemens y Heidenhain.
- La máquina necesita un puerto USB que funcione en el pupitre de mando.
- Solo se puede utilizar en combinación con el XCONNECT n.° 359455 1.
- Estanca al polvo y al agua = IP 67.
- Puesta en marcha rápida sin modificación de hardware ni uso del técnico de servicio.
- ¡No es necesario realizar manipulaciones en el sistema operativo de la máquina herramienta!
- Las brocas a partir de ⌀ 0,3 mm pueden medirse o probarse.
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Para el control de rotura de herramientas y la vigilancia de procesos en una máquina herramienta automatizada o en un manejo de varias máquinas.
Para la medición de la longitud de la herramienta y la transmisión automática de los datos en una máquina herramienta.
Transmisión automática de los valores medidos a la dirección de la máquina a través de GARANT Xconnect n.°
359455 1.
Volumen de suministro:
Incluye 1 pila CR2.
Partes opcionales:
Varilla de transferencia XCONNECT n.°
359455 1, brida de sujeción n.°
363081 80.
Nota:
El artículo se instala fijo en una máquina y solo se puede utilizar en otra máquina mediante una nueva consulta de ciclos.