Palpador de cantos 2D con indicador luminoso 20 mm

Número de artículo: 359070 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de vástago de fijación (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de vástago de fijación 20 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 13ZL
⌀ de esfera palpadora 10 mm
Longitud total 94 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359070 20
EAN / GTIN 4045197383112
Número del fabricante 1022000

Descripción

Ejecución:

La esfera palpadora con muelle protege el aparato de los daños, en caso de que se utilice con brusquedad.
Piezas funcionales templadas y rectificadas.
Precisión de palpación ± 0,01 mm.

Función:

En caso de contacto entre la bola palpadora y una pieza de trabajo metálica, las pilas iluminan el piloto = detección del punto de referencia.

Aplicación:

  • Alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.
  • Determinación de centros de taladrado en relación con el husillo de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye una pila especial n.º 081560 A23.