Palpador de cantos TIN 10/4 mm

Número de artículo: 359005 10/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabezal palpador (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabezal palpador 10 mm
⌀ de vástago de fijación 10 mm
Longitud total 90 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359005 10/4
EAN / GTIN 4260192272951
Número del fabricante 001TIN104

Descripción

Ejecución:

El cabezal palpador está unido elásticamente al vástago de sujeción por medio de un muelle y proporciona una precisión de alineación de 0,01 mm.
Todas las piezas completamente templadas y rectificadas.
Antimagnético.
Con cabezal palpador escalonado de ⌀ 10 y 4 mm.

Aplicación:

Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.
Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.