Unidad de limpieza de herramientas TC1

Número de artículo: 358955 TC1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
410 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud L 220 mm
    Anch. B 96 mm
    Altura H 125 mm
    Tipo de producto Unidad de limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358955 TC1
    EAN / GTIN 4062406278427
    Número del fabricante 358955 TC1

    Descripción

    Ejecución:

    • Elimina las virutas y los restos de refrigerante en su proceso de arranque de virutas automatizado.
    • Reduce el riesgo de daños en sus máquinas, componentes y herramientas.
    • Limpia, entre otros, fresas, brocas y machos para roscar de atascamientos de virutas, con lo cual se ofrece una fabricación con seguridad de proceso.
    • Click&Clamp - Cepillos intercambiables para aplicación individual.

    Bastidor de base de acero fino cepillado inoxidable para el asiento de cepillos de latón incluidos en el volumen de suministro. Además, se pueden montar dos boquillas de acero fino n.° 358959 para la conexión al aire comprimido en cuatro posiciones. Ampliable con un tercer cepillo para la limpieza de herramientas más largas o mangos de herramientas, con módulo de ampliación n.° 358957 1.

    Aplicación:

    Para la limpieza de la herramienta y del portaherramientas, sobre todo en la fabricación automatizada. Montaje de la unidad de limpieza para atornillar en la sala de máquinas o con pies magnéticos opcionales n.° 358958 1. Al pasar axial y radialmente los cepillos se limpia la herramienta o el portaherramientas en caso de movimiento de rotación inverso.

    Volumen de suministro:

    Bastidor de base, 2 boquillas n.° 358959 Air, 1 juego de cepillos n.° 358956 1, 2 conexiones de aire comprimido con pieza Y y 1,5 m de manguera.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra