Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta HSK-A 32

Número de artículo: 358666 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tamaño de asiento 32 mm
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358666 32
    EAN / GTIN 4045197528902
    Número del fabricante 358666 32

    Descripción

    Ejecución:

    • Carcasa de aluminio.
    • Portaherramientas intercambiables

    Característica:
    • Portaherramientas 4 × 90° indexable.
    • Todos los adaptadores con tornillo de apriete.

    Característica:

    Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

    Ventaja:

    Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

    Idóneo para:

    Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.