Guía base para dispositivo de montaje de la herramienta 400

Número de artículo: 358565 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 400 mm
Anchura 40 mm
Altura 160 mm
Material Aluminio
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552
Número del fabricante 358565 400

Descripción

Ejecución:

Sistema modular de unidades normalizadas constituido por guías base, módulos de herramientas flexibles para bloquear en las guías base y un sistema de ajuste de altura o de calibre de alturas.
Todos los componentes de aluminio anodizado de alta calidad.

Ventaja:

  • Puesto de trabajo limpio y ordenado: todos los dispositivos de montaje en un lugar.
  • Modular: guía base ampliable en cualquier momento con montaje directo.
  • Flexible: dos módulos de herramientas distintos (fijos o basculantes).
  • Manejo rápido y sencillo: palanca de bloqueo en los módulos de herramientas, desplazamiento del dispositivo de ajuste en la guía base.
  • Disposición de perforaciones GARANT Easyfix en el panel posterior de la guía base: colocación de opciones de almacenamiento directamente en el dispositivo de montaje.
  • Asiento fijo y seguro del portaherramientas al 100 %; sin oscilaciones, cuidadoso para el cono de asiento.

Aplicación:

  • Montaje/desmontaje de todos los accesorios de un portaherramientas.
  • Adoptar/copiar longitudes de herramienta existentes.
  • Medición de la longitud de herramienta.
  • Almacenamiento de piezas pequeñas a través de GARANT Easyfix.

Volumen de suministro:

1 montaje mural Easyfix n.° 955825 2, ángulo de montaje con cubierta para la fijación de la guía base, p. ej., en un banco de trabajo.

Partes opcionales:

Módulo de herramientas n.° 358575 y 358580, ajuste de altura n.° 358585.

Nota:

El dispositivo de montaje de la herramienta no sustituye a un preajuste de herramienta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop