Reducción con entrada SK/HSK 50/H63DI

Número de artículo: 354779 50/H63DI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base cono de gran inclinación 50 mm
Tamaño de asiento reducido 63 mm
Par máximo 8 Nm
Llave de apriete Torx® TX20
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Número del fabricante 354779 50/H63DI

Descripción

Nota:

Otros adaptadores SK50 a petición:
  • VX3 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de artículo EWS: 19.SK50V5

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra