Reducción SK50 / SK 50/30

Número de artículo: 354771 50/30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alojamiento SK / Reducción SK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base cono de gran inclinación 50 mm
Tamaño de asiento reducido 30 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Número del fabricante 354771 50/30

Descripción

Nota:

Otros adaptadores SK50 a petición:
  • VX3 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de artículo EWS: 19.SK50V5
También es adecuado para alojamientos BT30.