Inserto de refrigeración 3° 5 mm

Número de artículo: 354268 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SU1
Para ⌀ de sujeción D1 5 mm
Para conos de contracción térmica delgados (3°) con D2 11 mm
Tipo de producto Inserto de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354268 5
EAN / GTIN 4045197484352
Número del fabricante 354268 5

Descripción

Idóneo para:

Aparato de contracción GARANT n.º 354210 SU1 y unidad de refrigeración GARANT n.º 354215 CU1.