Portahojas de sierra 100 mm

Número de artículo: 345510 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de hoja de sierra d1 100 mm
A 92 mm
Longitud L 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39.5 mm
Tipo de producto Portahojas de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 345510 100
EAN / GTIN 4045197698902

Descripción

Ejecución:

Altamente bonificado, ⌀ interior y exterior rectificados, modelo de vástago según DIN 1835 B. Precisión de concentricidad de 0,01 mm. Alojamiento a través de platos de sujeción planos con ⌀ de taladro (d3) 20 o 25 mm.

Aplicación:

Para alojamiento de hojas de sierra n.º 175000179820 con ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm y grosores de hojas de sierra de 0,2 − 6 mm.

Volumen de suministro:

Mandril receptor, tornillo de amarre y anillos intermedios.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Para ⌀ de hoja de sierra d1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra