• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Limpiaconos Plástico, para tipo de asiento: SK50

Número de artículo: 343700 SK50
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo de asiento precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para asiento SK50
Tipo de producto Limpiaconos

Identificación y clasificación

Número de artículo 343700 SK50
EAN / GTIN 4045197274397
Fabricante dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descripción

Ejecución:

  • Cavidad amplia para virutas y suciedad.
  • Vellón resistente a aceite y emulsiones.

Cuerpo de base: Fabricado de poliestireno (PS)
Significativamente mayor corrección dimensional y estabilidad de forma que la madera y, por lo tanto, alta precisión.
  • No hay cambios en la forma/dimensiones en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • No hay cambios en la forma/dimensiones en caso de fluctuaciones de humedad.
  • La madera no es una buena base para un limpiador de precisión que tiene que adaptarse a piezas de máquinas fabricadas con gran precisión.
El PS es reciclable.
  • Granulación > Prensado > Compactación.
  • Se están llevando a cabo proyectos de suprarreciclaje por degradación, es decir, la recuperación de sustancias químicas importantes a partir de los desechos.
Menos problemático que el PVC rígido.
  • El PVC causa graves problemas de salud y medioambientales, desde su producción hasta su eliminación (de la cuna a la tumba).
  • El PVC a menudo está prohibido en las empresas.
Tiras de limpieza hechas de tiras de material no tejido de alta calidad
Mayor capacidad de absorción
  • Mejor limpieza que otros materiales.
  • Vida útil más larga - los espacios intermedios absorben las partículas de suciedad. No hay abrasión de las partículas del material no tejido.
  • No se produce contaminación de las herramientas y portaherramientas.
  • No se produce reducción en la precisión de ajuste de las interfaces del husillo y del portaherramientas.
Más estabilidad de forma que el cuero.
  • El cuero es orgánico y, por lo tanto, no es homogéneo en cuanto a sus características y su vida útil.
  • El cuero reacciona a las fluctuaciones de temperatura/humedad con cambios en la forma/dimensiones.
  • Como resultado, las tiras de cuero también pueden separarse del cuerpo de base.
El materia no tejido se puede limpiar.
  • Se pueden utilizar agentes limpiadores especiales para limpiar los residuos de grasa y aceite del material no tejido.
  • Esto no afecta al cuerpo de base de alta calidad ni a la unión adhesiva segura.
Conexión en unión positiva y firmemente pegada
El empuje lateral alto puede ser absorbido.
  • Las tiras de material no tejido están ranuradas y, por lo tanto, tienen una unión positiva además de la unión de fuerza del adhesivo.
Adecuado también para emulsiones agresivas.
  • El adhesivo especial también es resistente a emulsiones agresivas.
Mangos ergonómicos y antideslizantes
Manejo perfecto.
  • Es antideslizante y, por tanto, seguro y fácil de usar.
  • Dependiendo del producto, mangos poligonales o conformados para aumentar la resistencia al deslizamiento.

Ventaja:

Ejecución de plástico dimensionalmente más estable, gracias a lo cual se consigue una alta precisión en el uso. Tiras de material no tejido en ranuradas adicionalmente.

Aplicación:

Para limpiar el cono interior/exterior/el taladro del cono interior en husillos de máquina, casquillos y portaherramientas (p.ej. conos de contracción térmica/platos de sujeción de expansión hidráulica).