Mango insertable SK 40/16

Número de artículo: 342887 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

SK / cono de portabrocas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño cono de gran inclinación 40
Cono de portabrocas DIN 238 B 16
⌀ de cono D 15.733 mm
Rosca de apriete interior M16
Código de colores para el mango adecuado SK 40
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Número del fabricante 342887 40/16

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Modelo de precisión con vástago cónico de gran inclinación y rosca de apriete.
Cono de gran inclinación según DIN 69871 A, parte 1 con ranura de sujeción y rosca para perno de apriete.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras y taladradoras con cono de gran inclinación.
Con rosca de apriete interior M 16 y ranura anular para sujeción automática (p.ej., Maho, Deckel, Mikron etc., apropiado también para todas las máquinas estándar con sujeción manual).

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.