Mango insertable con vástago cilíndrico 10/10 mm

Número de artículo: 342300 10/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango / cono de portabrocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 10 mm
Cono de portabrocas DIN 238 B 10
⌀ de cono D 10.094 mm
Longitud mango cilíndrico 40 mm
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342300 10/10
EAN / GTIN 4045197294395
Número del fabricante 342300 10/10

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Modelo de precisión con vástago cilíndrico.

Aplicación:

Para el alojamiento de portabrocas en fresadoras, máquinas automáticas, etc. El vástago cilíndrico se puede sujetar en pinzas portapiezas o en mandrinos de amarre de fresas.

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.