Portabrocas corona dentada, Tipo: 10-3/8

Número de artículo: 342235 10-3/8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10-3/8
Gama de sujeción 0.8 mm - 10 mm
⌀ exterior 33.3 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 61 mm
Adaptador 3/8-24 pul
Llave para corona dentada adecuada S2
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342235 10-3/8
EAN / GTIN 4045197152961
Número del fabricante 342235 10-3/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guía de la llave no templada.
Para giro a la derecha.
Portabrocas utilizable para giro a la derecha y a la izquierda, porque se puede asegurar con tornillo (rosca a la izquierda).

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, taladradoras percutoras y taladradoras de columna.