{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16/16 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 86.5 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15.733 mm | |
Llave para corona dentada adecuada | S3 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342215 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208062747 | |
Número del fabricante | 227152 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 16/16
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 93.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 88.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 86.5 mm | 86.5 mm |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15.733 mm | 15.733 mm |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo | 16/16 | 16/16 |
Llave para corona dentada adecuada | S3 | S3 |