{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13-1/2 | |
Gama de sujeción | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42.4 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 51 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 60.9 mm | |
Adaptador | 1/2-20 pul | |
Potencia máxima de la máquina | 1,100 W | |
Bloqueo radial | sí | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 342204 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208450308 | |
Número del fabricante | 1322451 | |
Fabricante | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |