{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13-1/2 | |
Gama de sujeción | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42.7 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 64.5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 72.4 mm | |
Adaptador | 1/2-20 pul | |
Potencia máxima de la máquina | 1,000 W | |
Bloqueo radial | sí | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 342200 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208150765 | |
Número del fabricante | 1328312 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de plástico, Tipo: 13-1/2
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 72.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,282 piezas en stock
US $ 54.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 1/2-20 pul | 1/2-20 pul |
⌀ exterior | 42.7 mm | 42 mm |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 64.5 mm | 64.5 mm |
Bloqueo radial | sí | sí |
Gama de sujeción | 1.5 mm - 13 mm | 1.5 mm - 13 mm |
Tipo | 13-1/2 | 13-1/2 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |