{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10-3/8 | |
Gama de sujeción | 0.5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 66 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 73.7 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Número del fabricante | 249910 | |
Fabricante | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |