{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M20 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 16 mm | |
Para cuadrado K1 | 12 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 41 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 16 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 22 mm | |
Prolongación K2 | 12 mm | |
Prolongación L2 | 90 mm | |
Prolongación L3 | 200 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197603685 | |
Número del fabricante | 338450 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior 12
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 398.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 399.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Prolongación ⌀ D3 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Prolongación K2 | 12 | 12 | 12 | 14.5 |
Prolongación L2 | 90 | 90 | 90 | 49 |
Prolongación L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |