{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ⌀ mango 25 mm | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Compensación de longitud compresión | 0.2 mm | |
Compensación de longitud tracción | 1 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ interior D1 | 32 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 56 mm | |
se adapta al tamaño ER | 25 | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 338121 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197801968 | |
Número del fabricante | 338121 M6-20 |