{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M1 - M12 | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Compensación de longitud compresión | 0.2 mm | |
Compensación de longitud tracción | 1 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
⌀ interior D1 | 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 53 mm | |
se adapta al tamaño ER | 11 / 16 | |
Forma | AD | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 338105 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112066 | |
Número del fabricante | 338105 M1-12 |