Inserto de broca 26MK2

Número de artículo: 336820 26MK2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de inserción d/cono interior (mm/MK) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de insertable d 26 mm
Tamaño cono interior 2
Longitud total L 90 mm
Longitud a partir del cono 30 mm
Longitud a partir del husillo de máquina 105.5 mm
Tipo de producto Cono de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 336820 26MK2
EAN / GTIN 4045197310484
Número del fabricante 3110400

Descripción

Aplicación:

Para herramientas con cono morse y lengüetas de expulsión, p. ej. brocas espirales, avellanadores, etc.
En herramientas con mango cilíndrico se han de emplear los casquillos de amarre cónicos n.° 345000.

Idóneo para:

Mandrino de cambio rápido n.º 336800.