Elemento Weldon con compensación, corto 12 mm

Número de artículo: 335720 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 20 mm
Longitud de voladizo A 52 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Gama de sujeción d 12 mm
Longitud total L 50 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335720 12
EAN / GTIN 4045197801548

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
Compensación de tracción/presión de 0,2 mm a través de elemento de compensación. Sujeción del elemento Weldon a través de superficie de arrastre o elemento de compensación.

Ventaja:

  • Solución rentable.
  • Ejecución estable y esbelta.
  • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

Partes opcionales:

Elemento de compensación n.º 335730

Nota:

Función de compensación mínima únicamente en combinación con n.° 300415 y 335730. Con el plato Weldon estándar solo es posible la sujeción rígida; ver n.° 335740.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    para ⌀ nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra