Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 12mm

Número de artículo: 335620 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 12 mm
Intervalo macho para roscar M6 − 20
⌀ exterior D 50 mm
⌀ del mango d 31 mm
Longitud de conexión L 35 mm
Voladizo H 34 mm
Vástago cuadrado 9 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335620 12
EAN / GTIN 4045197152770
Número del fabricante 335620 12

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 12mm

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 12mm

a petición
En stock
67 piezas en stock
US $ 122.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 49.71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 148.97
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 300.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de conexión L 35 mm 35 mm 55.5 mm 55.5 mm 35 mm
Voladizo H 34 mm 11 mm 14 mm 45 mm 96 mm
⌀ exterior D 50 mm 46 mm 68 mm 72 mm 50 mm
Intervalo macho para roscar M6 − 20 M6 − 20 M14 − 33 M14 − 33 M6 − 20
⌀ de mango de macho para roscar 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
⌀ del mango d 31 mm 31 mm 48 mm 48 mm 31 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido Inserto de cambio rápido Inserto de cambio rápido Inserto de cambio rápido Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra