Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 6mm

Número de artículo: 335430 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 6 mm
Intervalo macho para roscar M6 − 20
⌀ exterior D 46 mm
⌀ del mango d 31 mm
Longitud de conexión L 35 mm
Voladizo H 11 mm
Vástago cuadrado 4.9 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335430 6
EAN / GTIN 4045197152534
Número del fabricante 335430 6

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 6mm

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 6mm

a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 49.71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 37.46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock
US $ 94.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 122.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 218.30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Voladizo H 11 mm 7 mm 25 mm 34 mm 70 mm 96 mm
⌀ exterior D 46 mm 30 mm 32 mm 50 mm 32 mm 50 mm
Intervalo macho para roscar M6 − 20 M3 − 12 M3 − 12 M6 − 20 M3 − 12 M6 − 20
⌀ de mango de macho para roscar 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
⌀ del mango d 31 mm 19 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm
Vástago cuadrado 4.9 mm 4.9 mm 4.9 mm 4.9 mm 4.9 mm 4.9 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido Inserto de cambio rápido Inserto de cambio rápido Inserto de cambio rápido Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra