{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M14 – M33 | |
Adaptador | BT 50 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensación de longitud compresión | 20 mm | |
Compensación de longitud tracción | 20 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
⌀ interior D1 | 48 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 141 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334670 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197750389 | |
Número del fabricante | 334670 M14-33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino de tallar roscas de cambio rápido, BT 50, Gama de corte de roscas: M14-33
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 606.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 786.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 834.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 960.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,056.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 501.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 141 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 162.5 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm |
Gama de corte de roscas | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Compensación de longitud tracción | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 20 mm |
⌀ interior D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |