{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | |
Adaptador | ⌀ mango 25 mm | |
Compensación de longitud compresión | 12.5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 12.5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 64 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Número del fabricante | 334626 M6-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino de cambio rápido con rosca M6-20
a petición
En stock
99 piezas en stock
US $ 278.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 355.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ⌀ mango 25 mm | ⌀ mango 25 mm |
Longitud de voladizo medida A | 64 mm | 64 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | M6 – M20 |
Compensación de longitud compresión | 12.5 mm | 12.5 mm |
Compensación de longitud tracción | 12.5 mm | 12.5 mm |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |